189-5363 PMC タンデムグラブバー ペイントブラック 189-5363 PMC 07816046

 

189-5363 PMC タンデムグラブバー ペイントブラック 189-5363 PMC 07816046
189-5363 PMC タンデムグラブバー ペイントブラック 189-5363 PMC 07816046
189-5363 PMC タンデムグラブバー ペイントブラック 189-5363 PMC 07816046
189-5363 PMC タンデムグラブバー ペイントブラック 189-5363 PMC 07816046
189-5363 PMC タンデムグラブバー ペイントブラック 189-5363 PMC 07816046
189-5363 PMC タンデムグラブバー ペイントブラック 189-5363 PMC 07816046

PMC タンデムグラブバー ペイントブラック 189-5363

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
07816046
品番
189-5363
参考基準価格(税別)¥36,000販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
¥35,980

メーカー名:ピーエムシー
メーカー品番:189-5363
ARCHIロングテールカウル専用設計として妥協のない最適な造形美に加え、車体全体の風格との一体感を目指し、あらゆる角度から見て全く隙のない流麗なラウンドフォルムを実現させました。
パイプ径を純正グラブバーの19mmからZ2用タンデムバーや、一般的なハンドルバーにも使用される22mm径にサイズアップすることで、タンデムが握り締めた時の安心感と共にグラブバー本体の存在感と迫力のあるリアビューを演出します。
備考:ARCHIロングテールカウル専用
適合情報:
カワサキ[KAWASAKI] Z900RS [ZR900C] 18-25
カワサキ[KAWASAKI] Z900RS CAFE [カフェ ZR900E] 18-25

仕様
ARCHIロングテールカウル専用
適合
Z900RS/CAFE 18-25
材質
スチール
色
ブラック

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする