メーカー名:スフィアライト
メーカー品番:SHKPB060
フォグに新たな輝き フォグ専用LEDコンバージョンキット圧倒的な視認性で省電力LEDのシャープな輝きが遠方まで届き、驚愕の視認性を確保。事故を未然に防ぎます。特に雨や霧などの視界が不透明な時に力を発揮する、イエロータイプもご用意あります。ドレスアップとしても抜群のアピールポイントとなり、夜のドライブには必須アイテム。さらに、省電力なのでバッテリーに負荷をかけないため、電圧不足などのトラブルを防ぎます。◆【仕様】ルーメン:4800lm※(両目合計)消費電力:16W動作電圧:12V-24V製品寿命:30000時間全長:約70mm台座:約20mmヒートシンク直径:約41mmカラー:6000K(ホワイト)※注意事項※本製品を取付後、ラジオなどにノイズが入る場合があります。◆【セット内容】・LED バルブ×2・コントローラー×2・取扱説明書(兼保証書)