※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CNMG120404-CM T9215 チップ CNMG-CM タンガロイ 07818487 CNMG120404-CM T9215 チップ CNMG-CM タンガロイ 07818487

チップ CNMG-CM

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 07818487 品番 CNMG120404-CM T9215
参考基準価格(税別)¥11,000 販売価格(税込) ¥9,128
販売価格(税別)
8,298
寸法L(mm)12.9 寸法S(mm)4.76 寸法D1(mm)5.16 寸法ap(mm)(min)1、(max)5 材種T9215 寸法RE(mm)0.4 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法IC(mm)12.7 寸法ft(mm)(min)0.1、(max)0.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする