曜日別特売
VNMG160408-CM T6215 チップ VNMG-CM タンガロイ 07819020

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VNMG160408-CM T6215 チップ VNMG-CM タンガロイ 07819020
VNMG160408-CM T6215 チップ VNMG-CM タンガロイ 07819020

チップ VNMG-CM

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
寸法RE(mm)0.8
材種T6215
内容量1箱(10個)注文コード07819020品番VNMG160408-CM T6215
参考基準価格(税別)¥16,600販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
寸法L(mm)16.6寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)3.81寸法ap(mm)(min)1、(max)5材種T6215寸法RE(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)9.525寸法ft(mm)(min)0.1、(max)0.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする