※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VNMG160412-CM T515 チップ VNMG-CM タンガロイ 07819047 VNMG160412-CM T515 チップ VNMG-CM タンガロイ 07819047

チップ VNMG-CM

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 07819047 品番 VNMG160412-CM T515
参考基準価格(税別)¥16,600 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
寸法L(mm)16.6 寸法S(mm)4.76 寸法D1(mm)3.81 寸法ap(mm)(min)1、(max)5 材種T515 寸法RE(mm)1.2 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法IC(mm)9.525 寸法ft(mm)(min)0.1、(max)0.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする