※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タンガロイ
チップ CCGT#N-JS
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
寸法RE(mm)
0.1
0.1
0.2
0.4
0.05
材種
AH6225
AH6225
AH8015
KS05F
寸法IC(mm)
9.525
9.525
6.35
全16種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
07819056
品番
CCGT09T301M-JS AH6225
参考基準価格(税別)
¥20,600
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
寸法L(mm)
9.7
寸法S(mm)
3.97
寸法D1(mm)
4.4
寸法ap(mm)
(min)0.1、(max)3
材種
AH6225
寸法RE(mm)
0.1
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法IC(mm)
9.525
寸法ft(mm)
(min)0.02、(max)0.05