※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タンガロイ
チップ CCGT-JP
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
寸法RE(mm)
0.1
0.05
0.1
0.2
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
07819230
品番
CCGT09T301MF-JP KS05F
参考基準価格(税別)
¥15,900
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
寸法L(mm)
9.7
寸法S(mm)
3.97
寸法D1(mm)
4.4
寸法ap(mm)
(min)0.05、(max)2.5
材種
KS05F
寸法RE(mm)
0.1
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法IC(mm)
9.525
寸法ft(mm)
(min)0.02、(max)0.05