VPGT110304M-JS AH6225 チップ VPGT-JS タンガロイ 07819397

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VPGT110304M-JS AH6225 チップ VPGT-JS タンガロイ 07819397
VPGT110304M-JS AH6225 チップ VPGT-JS タンガロイ 07819397

チップ VPGT-JS

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
寸法RE(mm)0.4
材種AH6225
内容量1箱(10個)注文コード07819397品番VPGT110304M-JS AH6225
参考基準価格(税別)¥24,000販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980
寸法L(mm)11.2寸法S(mm)3.18寸法D1(mm)2.8寸法ap(mm)(min)0.5、(max)3材種AH6225寸法RE(mm)0.4RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)6.35寸法ft(mm)(min)0.05、(max)0.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする