※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タンガロイ
チップ VPGT-JS
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
寸法RE(mm)
0.4
0.05
0.1
0.2
0.4
材種
AH8015
KS05F
AH6225
AH8015
全10種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
07819431
品番
VPGT110304M-JS AH8015
参考基準価格(税別)
¥24,000
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
寸法L(mm)
11.2
寸法S(mm)
3.18
寸法D1(mm)
2.8
寸法ap(mm)
(min)0.5、(max)3
材種
AH8015
寸法RE(mm)
0.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法IC(mm)
6.35
寸法ft(mm)
(min)0.05、(max)0.2