商品画像

- [冷凍]ゴディバジャパン ミルクチョコレート ゴディバ 07820255 - [冷凍]ゴディバジャパン ミルクチョコレート ゴディバ 07820255 - [冷凍]ゴディバジャパン ミルクチョコレート ゴディバ 07820255

[冷凍]ゴディバジャパン ミルクチョコレート

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1セット(90mL×6個) 注文コード07820255 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,130
販売価格(税別)
2,898
この商品は内容量2種類から選べます 他の種類を見る

ゴディバ厳選のクーベルチュールを使ったダークチョコレートアイスクリーム。繊細な苦みとすっきした甘さの、濃厚なカカオ55%のダークチョコレートアイスの上に、カール状チョコレートをトッピング。パリッとした心地よい食感とくちどけが、よりいっそうカカオ感を引きたてます。見た目に華やかで、カカオの味わいを存分に楽しめるアイスクリームです。

用途-18℃以下で保存してください。
注意
※-18℃以下で保存してください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする