商品画像

- [冷凍]ハーゲンダッツジャパン クリスピーサンド カスタード&ショコラ ハーゲンダッツ 07820429 - [冷凍]ハーゲンダッツジャパン クリスピーサンド カスタード&ショコラ ハーゲンダッツ 07820429 - [冷凍]ハーゲンダッツジャパン クリスピーサンド カスタード&ショコラ ハーゲンダッツ 07820429

[冷凍]ハーゲンダッツジャパン クリスピーサンド カスタード&ショコラ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1セット(60mL×6箱) 注文コード07820429 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,454
販売価格(税別)
3,198
この商品は内容量3種類から選べます 他の種類を見る

カスタードとチョコレートの濃厚な甘さのハーモニーに心満たされる味わい卵を贅沢に使用したカスタードアイスクリーム【構造】カスタードアイスクリームに、とろりとした食感のカスタードソースを加え、ほろ苦いチョコレートコーティングで包み、サクサクと香ばしいウエハースではさみました。カスタードとチョコレートが織りなす、エクレアのような心地よい濃厚な甘さをお楽しみください

用途コンタミネーションなし
注意
※-18℃以下で保存してください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする