CLCS2-100N-ATCF-HW-100V1-Y-S-S モータ駆動式ダイヤフラム定量ポンプ CS2シリーズ タクミナ 07821354

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

モータ駆動式ダイヤフラム定量ポンプ CS2シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07821354 品番CLCS2-100N-ATCF-HW-100V1-Y-S-S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥207,000
この商品は245種類から選べます 他の種類を見る

ムダをはぶき、機能性・耐久性を徹底的に追求したスタイリッシュ設計。
Easy:ムダのないシンプルな構造で取扱い・メンテナンスがカンタン。
Tough:堅牢ボディで耐久力UP。
Safe:簡易リリーフ弁が万一の事故を未然に防止。

最大吐出量(mL/min)60Hz120 仕様簡易リリーフ弁なし 質量(kg)5.1 タイプ次亜塩素酸ナトリウム注入用 電圧(V)100 最大吐出量(mL/min)(50Hz)100 モーター100V1 最大吐出圧力(MPa)1.0 材質(接液部)ATCF

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする