※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GLX-400-M-3-S 次亜塩素酸ナトリウム注入用ガスロックレスポンプ GLX タクミナ 07824242 GLX-400-M-3-S 次亜塩素酸ナトリウム注入用ガスロックレスポンプ GLX タクミナ 07824242

次亜塩素酸ナトリウム注入用ガスロックレスポンプ GLX

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 吐出量(mL/min)0.78〜390 注文コード07824242 品番GLX-400-M-3-S
11月23日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥937,200 販売価格(税込) ¥703,780
販売価格(税別)
639,800
この商品は吐出量など70種類から選べます 他の種類を見る

【確実・安心!】
注入不良の要因を徹底排除したGLXなら、人手の少ない現場や上水の塩素殺菌など・・・
万一の殺菌不良が許されない現場でも、安心してお使いいただけます。
【高性能!】
DCモータ採用により、微量でも確実に次亜塩素を注入。
広範囲において高精密な制御が可能です。
【カンタン!】
トラブルが少ないので取り扱いが簡単。さらにポンプ・タンク・コントローラが一体化。
設置・配線工事から、操作・制御に至るまで、カンタンにお取り扱いいただけます。
【フレキシブル!】
様々な現場・用途に対応した豊富なバリエーション。

電圧(V)100〜240 周波数(Hz)50/60 1Φ 揚程(m)15 吐出量(mL/min)0.78〜390 使用液湿度0〜40℃(凍結なきこと) 質量(kg)7.5 最大電流(A)AC100V時:0.7、AC200V時:0.4 最大吐出圧力(MPa)0.3 周囲湿度(%RH)85以下 設置場所屋内 周囲温度(℃)0〜40 コントローラー型式マニュアルタイプ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

水中ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/520/
2023-03-14

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする