※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

大型マグネットポンプ MG

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 電源周波数(Hz)60 揚程7 吐出量(L/min)150(最低)10 注文コード07824845 品番MG-40-FBF-F-60-1.2-S
11月23日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥236,400 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800
この商品は電源周波数・揚程・吐出量など92種類から選べます 他の種類を見る

高性能希土類マグネット採用(1.5kW以上)
コンパクトボディで省スペース化が可能。
他社製品との置き換えも簡単
取合い寸法とルーズフランジの採用で、コンパチブルな据え付けが可能。(40〜43型)
摺動部品の単独交換が可能(40〜43型)
シャフトまでも単品交換可能で経済的。メンテナンス性を重視。
高揚程を実現
国内初、インペラとマグネットを一体成形
逆回転や高温液でのトラブルを回避。
全機種ETFE採用

電圧(V)200 電源周波数(Hz)60 揚程7 吐出量(L/min)150(最低)10 モーター全閉外扇屋内形 200V 3Φ 2P 材質(軸受)カーボン 材質(ポンプ部)炭素繊維強化フッ素樹脂

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする