M12 FIW2F12-0X0 JP M12 FUEL 542Nmインパクトレンチ(ケース付き) ミルウォーキーツール 07825329 M12 FIW2F12-0X0 JP M12 FUEL 542Nmインパクトレンチ(ケース付き) ミルウォーキーツール 07825329 M12 FIW2F12-0X0 JP M12 FUEL 542Nmインパクトレンチ(ケース付き) ミルウォーキーツール 07825329 M12 FIW2F12-0X0 JP M12 FUEL 542Nmインパクトレンチ(ケース付き) ミルウォーキーツール 07825329 M12 FIW2F12-0X0 JP M12 FUEL 542Nmインパクトレンチ(ケース付き) ミルウォーキーツール 07825329

M12 FUEL 542Nmインパクトレンチ(ケース付き)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 07825329 品番 M12 FIW2F12-0X0 JP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980

最高のバランスを追求した性能とサイズ
軽量でコンパクトな設計
軽量設計により疲労を軽減
コンパクト設計により、狭い場所でも抜群の取り回しを発揮
最大緩めトルク745Nm(締付け542Nm)
改良されたモーター設計により生産性が向上
4種類の駆動制御機能を搭載
自動停止モード め過ぎを防止

長さ(mm)124 質量(kg)1.2(2.5Ahバッテリー装着時) 締付能力(普通ボルト)M16 機能燃料ゲージ、LEDライト バッテリー電圧(V)12 保証期間1年間 トルク(N・m)271/406/542/20 無負荷回転速度(min-1[r.p.m])0〜930/2100/3000/1300 差込角(inch)1/2 衝撃インパクト数(ipm):0-1500/3000/3300
注意
※本体のみの製品となります。 別途バッテリー、充電器が必要です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする