※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
電源周波数(Hz)50
揚程(m)仕様点性能21m(200L/min)
吐出量(L/min)最大仕様点性能430L/min(9m)(最低)20L/min
注文コード07825685
品番MG-43-PTF-F-50-1.3-S
参考基準価格(税別)¥452,000
販売価格(税込)
¥329,780
販売価格(税別)
この商品は電源周波数・揚程・吐出量など92種類から選べます
他の種類を見る
高性能希土類マグネット採用(1.5kW以上)
コンパクトボディで省スペース化が可能。
他社製品との置き換えも簡単
取合い寸法とルーズフランジの採用で、コンパチブルな据え付けが可能。(40〜43型)
摺動部品の単独交換が可能(40〜43型)
シャフトまでも単品交換可能で経済的。メンテナンス性を重視。
高揚程を実現
国内初、インペラとマグネットを一体成形
逆回転や高温液でのトラブルを回避。
全機種ETFE採用