M18 HCC交換用ブレード(銅・アルミ用・ジョー付き)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07830028 品番4932430839
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥71,478
販売価格(税別)
64,980

適合機種:M18 5mm油圧カッター
切断可能電線:銅線、アルミ線 記載された材料の切断以外には使用しないでください
ジョーの幅(直径):35mm
最大切断範囲:銅線 80mm2、アルミ線500mm2まで

幅(mm)35 切断可能範囲【銅線 】〜380(mm2)【アルミ線】 〜500(mm2)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする