XOMアジャストステム

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ブラック 注文コード07831857 品番B06STM00103
参考基準価格(税別)¥5,300 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198
この商品はなど4種類から選べます 他の種類を見る
ブラック 高さ(mm)コラムハイト:40 質量(g)257 クランプ径(Φmm)ハンドルクランプ径:25.4 アングル(°)+20〜-40 ステム長(mm)110 コラム直径(Φmm)フォークコラム径:1-1/8”
注意
※予告なく一部デザインやロゴ等が変更になる場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル/ハンドルポスト/ステム/ヘッドスペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする