TF-23020-1W-400-NW10K TF-20000 Non Welded Type トーフレ 07832012

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TF-20000 Non Welded Type

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07832012 品番TF-23020-1W-400-NW10K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥5,880
この商品は94種類から選べます 他の種類を見る

規格フランジに接続できるフランジを、チューブにルーズ取り付け。
チューブの有効長が長いため、振動、繰り返し変位配管に有利です。
接液部はオールステンレスです。(標準SUS304)

口径(A)20 材質ステンレス鋼 全長(mm)400 金具JIS5K、JIS20K ボルト締付トルク(N・m[kgf・cm])49.1〜78.5[5〜8]

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
07832012 TF-23020-1W-400-NW10K 63639547 TF-48000 フランジ型フレキシブルチューブ TF-48000 トーフレ フランジ型フレキシブルチューブ TF-48000 トーフレ 1本 3,998 税込4,398 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フレキシブルメタルホースの特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/509/
2023-02-02

「フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする