LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
アクリル系構造用接着剤 325
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1箱(50mL×10本)
注文コード
07832408
品番
325-50
参考基準価格(税別)
¥127,500
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
熱サイクルにさらされるようなアプリケーションです。
用途
電気モーターなどに。
耐熱用。
金属とセラミックに。
金属用。
トラスコ品番
363-5731
色
琥珀色
主な用途
金属
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
0.00003mL
特性
耐熱
危険物の性状
非水溶性