曜日別特売
16IR125ISO-M AH8015 チップ IR/L-ISO タンガロイ 07832575

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

16IR125ISO-M AH8015 チップ IR/L-ISO タンガロイ 07832575
16IR125ISO-M AH8015 チップ IR/L-ISO タンガロイ 07832575

チップ IR/L-ISO

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1箱(5個)注文コード07832575品番16IR125ISO-M AH8015
参考基準価格(税別)¥7,700販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998
その他【HAND】R【IC】9.525【PDX】0.9【PDY】0.7【RE】0.1【TP】1.25サイズ16RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする