※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
タンガロイの 特殊形状
チップ JVTN60R
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5個)
その他
【CHW】0.05【HAND】R【INSL】21【PDX】0.25【RE】-【TPN】0.2【TPX】0.4
注文コード
07832925
品番
JVTN60R000FB SH7025
参考基準価格(税別)
¥16,350
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
その他
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
その他
【CHW】0.05【HAND】R【INSL】21【PDX】0.25【RE】-【TPN】0.2【TPX】0.4
RoHS指令(10物質対応)
対応