※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)、左勝手
タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
タンガロイの 特殊形状
チップ STV
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
その他
【HAND】R【INSL】9.2【PSIRL】52【PSIRR】0【RE】0.2【SSC】S2
注文コード
07832977
品番
STV2S-020-35R-JS AH725
参考基準価格(税別)
¥22,200
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
その他
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
その他
【HAND】R【INSL】9.2【PSIRL】52【PSIRR】0【RE】0.2【SSC】S2
h
2.2
RoHS指令(10物質対応)
対応