スコッチ・ブライト 工業用パッド アソートパック(4製品入り) 75mm x 115mm

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(4枚) 注文コード07833300 品番SB HP AST PK
参考基準価格(税別)¥815 販売価格(税込) ¥714
販売価格(税別)
649

3Mがおススメするハンドパッド4種類を、お試しやすい1/4サイズでアソートしたセットです
タイプTは無砥粒で傷をつけず、付着物や汚れの除去に最適です
7447PROは従来品の7447の2倍の研磨力、+20%の耐久性があるハイグレードタイプです

用途
タイプT:付着物や汚れの除去に
7448:ステンレス・アルミ・銅のすり傷ぼかしなどに
7447PRO:サビ取り・キズぼかしなど多用途に
7440:酸化被膜・塗装面はく離や、ステンレスへアライン仕上げに
寸法(mm)75x115 茶色・180番相当、赤茶色・320番相当、灰色・800番相当、白色・無砥粒 内容パック(枚):タイプT・7448・7447PRO・7440 各1

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07833300
2025-02-03
用途:
塗装の下地処理として
自動車・二輪車・自転車関連業

バイクフレームの塗装前下地処理に使用。商品を見極めるためにお試しセットを購入。すぐに目詰まりするだろうと言う憶測を裏切り、研磨力も備えていてしっかり仕事をしてくれました。布ペーパーより柔軟性があり効率良く作業できました。

2025-02-05
用途:
金属材料の磨き
教育・研究機関

無砥粒のパッドを試したいのに箱で買うのはちょっとという時に購入できるのでありがたい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする