井口機工製作所
井口機工製作所の 搬送
井口機工製作所の ボールローラー
ターンテーブル IRH型(アルミニウム製・上下両用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
自重(kg)
1.2
注文コード
07833318
品番
IRH-400
参考基準価格(税別)
¥15,800
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
自重
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
・二重のリングで構成されており、内側のリングで固定した場合、外側のリングが回転。天地を逆にすると内側が回転します。・主にテレビ台や中華テーブルの回転箇所に使用されています。
仕様
上下兼用
高さ(mm)
11.8
径(Φmm)
Φ401.0
最大使用荷重
40(kgf)
自重(kg)
1.2