ボールトランスファー イグチベアー(プレス製品・スプリングタイプ・スチール製・上向き用) UM-B型・UM-BJ型

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 高さ(mm)23.6 シリーズUM-B 注文コード07833361 品番UM-16B
参考基準価格(税別)¥670 販売価格(税込) ¥703
販売価格(税別)
639
この商品は高さ・シリーズなど3種類から選べます 他の種類を見る

・イグチベアーとは、メインボール1個を多数のサブボールで受け、それらを支えるボール受け部から成り立つボールトランスファーです。・このイグチベアーを使用することにより、搬送物を360°全方向に対してスムースに移動させることが可能になります。・【UM-B型/UM-BJ型の特長】・収縮機能によりイグチベアーのレベルが変わるので、ワーク底面の形状を気にせずにセッティングができ、イグチベアー全面でワークを受けることができます。・これによりイグチベアーを最小限に抑え、1個に対しての負担を軽減できます。・プレス製品のため、とてもお買い求めやすい製品です。

仕様上向き用 材質【キャップ】SCPE【ケース】SCPE【サブボール】SUJ2【メインボール】S15CK【本体】SCPE【概要】スチール製 高さ(mm)23.6 タイププレス製品・スプリングタイプ シリーズUM-B 外径(Φmm)Φ25.8 対象上向き用 取付強さ(N[kgf])8 最大強さ(N[kgf])11 自重(kg)0.04 収縮量(mm)2 ボール径(inch)Φ5/8"

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「搬送」にはこんなカテゴリがあります

シェアする