ボールトランスファー イグチベアー(樹脂製品・ボルトタイプ・上向き用) IP-N型

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 シリーズIP-B 注文コード07833370 品番IP-16NB
参考基準価格(税別)¥2,500 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398
この商品はシリーズなど2種類から選べます 他の種類を見る

・イグチベアーとは、メインボール1個を多数のサブボールで受け、それらを支えるボール受け部から成り立つボールトランスファーです。・このイグチベアーを使用することにより、搬送物を360°全方向に対してスムースに移動させることが可能になります。・【IP型の特長】・オール樹脂製品となりますので、厳しい衛生面での使用が可能となります。・主に食品・医薬品生産工場等の搬送ラインに使用されています。・クリーンルームで御使用いただく際は、脱脂洗浄仕様を推奨させていただきます。その場合は別途御相談下さい。※ボルトタイプの推奨締め付けトルクは0.8N・m 以下となります。

仕様上向き用 材質【キャップ】POM【サブボール】POM【メインボール】ESD UHMWPE【本体】POM【概要】オール樹脂製(導電性ボール) 高さ(mm)20 タイプ樹脂製品・ボルトタイプ 径(Φmm)Φ29 シリーズIP-B 最大使用荷重3(kgf) 対象上向き用 自重(kg)0.01 ボール径(inch)Φ5/8"

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「搬送」にはこんなカテゴリがあります

シェアする