井口機工製作所
井口機工製作所の 搬送
井口機工製作所の ボールローラー
ローラーユニット(スチール製・上向き用) IR型
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07833790
品番
IR-100L
参考基準価格(税別)
¥9,900
販売価格(税込)
¥10,338
販売価格(税別)
¥
9,398
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
・ローラーの角度を90度変えるだけで、簡単に二通りのラインが生まれます。・主に航空便や船積み等の貨物運搬として使用されています。
仕様
上向き用
材質
【ローラー】STKM【概要】スチール製
タイプ
ローラーのみ
シリーズ
IR
ローラー幅(mm)
70
最大使用荷重
200(kgf)
対象
上向き用
ローラー径(Φmm)
Φ50