曜日別特売
IRT-300M 汎用ターンテーブル IRT-M型(電動式) 井口機工製作所 07834359

汎用ターンテーブル IRT-M型(電動式)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード07834359品番IRT-300M
参考基準価格(税別)¥373,700販売価格(税込)¥395,780
販売価格(税別)
359,800

・スムースで静かな動きの回転テーブル。・手動式に続きターンテーブルで培った精密さをいかし、電動式もラインナップ。・電動式回転台は、展示ディスプレイや回転作業をアシストします。 ・小型テーブルに比べ簡易的かつ薄型の為、持運びも容易です。・正逆回転の切替及び速度可変機能がついています。 ・天地幅が少なく、取付けは簡単です。

寸法H(mm)75電源(V)100積載荷重(kg)50テーブル径(Φmm)300回転速度(正逆回転対応):0~8(r.p.m)原動機0.15(kw)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

搬送」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする