汎用ターンテーブル IRT-M型(電動式)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 テーブル径(Φmm)400 注文コード07834368 品番IRT-400M
参考基準価格(税別)¥401,800 販売価格(税込) ¥417,780
販売価格(税別)
379,800
この商品はテーブル径3種類から選べます 他の種類を見る

・スムースで静かな動きの回転テーブル。・手動式に続きターンテーブルで培った精密さをいかし、電動式もラインナップ。・電動式回転台は、展示ディスプレイや回転作業をアシストします。 ・小型テーブルに比べ簡易的かつ薄型の為、持運びも容易です。・正逆回転の切替及び速度可変機能がついています。 ・天地幅が少なく、取付けは簡単です。

寸法H(mm)75 電源(V)100 積載荷重(kg)50 テーブル径(Φmm)400 回転速度(正逆回転対応):0〜8(r.p.m) 原動機0.15(kw)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「搬送」にはこんなカテゴリがあります

シェアする