※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
BALBIS(バルビス)
BALBIS(バルビス)の グリース
BALBIS(バルビス)の エステル系グリース
パワーグリーン L グリース
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07834392
品番
L2-1000
参考基準価格(税別)
¥25,700
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
生分解性に優れ且つ食品衛生法(厚生省告示第370号)に適合。
ゴム、プラスチックに対する影響が殆どありません。
使用温度範囲:-30℃〜140℃
用途
・工作機械、港湾設備、食品機器等、産業機械のメンテナンス
ボールネジ、ベアリング、金型等のメンテナンス
混和ちょう度
278(2号)(25℃)
使用温度範囲(℃)
-30〜140
使用目的
メンテナンス
外観
黄色バター状
基油
エステル系合成油
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。