※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

パワーサーモグリースTS

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07834444 品番TS2-1000
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥96,100 販売価格(税込) ¥98,978
販売価格(税別)
89,980
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

食品衛生法(厚生省告示370号)に適合。
高温で耐久性能に非常に優れています。
ゴム、プラスチックに対する影響が殆どありません。
使用温度範囲:-40〜250℃

用途
・乾燥ライン、軸受部、熱風ファン軸受部部等の潤滑
工作機械、精密機器等のメンテナンス
混和ちょう度288(2号)(25℃) 使用温度範囲(℃)-40〜250 使用目的メンテナンス、潤滑 外観白色バター状 基油メチルフェニルシリコーン
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする