BALBIS(バルビス)
BALBIS(バルビス)の グリース
BALBIS(バルビス)の エステル系グリース
パワーサーモグリースTS
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07834453
品番
TS2-500
参考基準価格(税別)
¥49,400
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
食品衛生法(厚生省告示370号)に適合。
高温で耐久性能に非常に優れています。
ゴム、プラスチックに対する影響が殆どありません。
使用温度範囲:-40〜250℃
用途
・乾燥ライン、軸受部、熱風ファン軸受部部等の潤滑
工作機械、精密機器等のメンテナンス
混和ちょう度
288(2号)(25℃)
使用温度範囲(℃)
-40〜250
使用目的
メンテナンス、潤滑
外観
白色バター状
基油
メチルフェニルシリコーン
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。