※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

パワーヒートグリース

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07834462 品番PHG-3000
参考基準価格(税別)¥28,800 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

耐荷重性に優れ、焼付防止性能を持ちます。
各種金属と化学反応せず、高温、湿気等、悪循環に強い。
使用温度範囲が広い。
使用温度範囲:-30℃〜1000℃

用途
・乾燥炉等超高温設備内の潤滑、焼付防止
蒸気、薬品、湿気等悪い条件下における潤滑
その他高温低速部における潤滑
混和ちょう度320(1号) 使用温度範囲(℃)-30〜1000 使用目的潤滑、焼付防止 外観茶系色ペースト 基油グラファイト系 危険物の類別非危険物
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする