特殊車輪 SW型(スチール製・上下両用)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 07834560 品番 SW-130-BS-I
参考基準価格(税別)¥139,100 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800

・ISB SW 型特殊車輪とはコンパクトかつ重荷重を特長とし、耐久性に優れたISB 独自の車輪となります。・主にターンテーブル外周車輪に使用されています。・車輪頭部は、機種により焼き入れの有無がございます。・車輪頭部の材質変更、塗装なし、焼き入れ、形状変更を御希望の場合は別途御相談下さい。・クリーンルーム仕様を御希望の場合は別途御相談下さい。

仕様上下兼用 形状極重荷重用ツバナシ 幅(mm)160 取付4-Φ18 高さ(mm)130 最大使用荷重3500(kgf) 自重(kg)13.9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「搬送」にはこんなカテゴリがあります

シェアする