携帯用ワンタッチ式ソケットホルダー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 マリンブルー/バイオレット/ガンメタリック 注文コード07834691 品番EWH-MBVGMN
参考基準価格(税別)¥8,100 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品はなど7種類から選べます 他の種類を見る

差し込むだけのスピーディー装着:スライド部を操作せず装着でき、挿入部は位置合わせ不要な丸穴形状!
「ロック機構」で不意の抜け落ちを防止:2つの鋼球がシャンクを保持し、不意の抜け落ちを防止します。※挿入後、吊下げ物を前後させ、保持されていることを確認して下さい。外す時は2つのボタンを押しながら、吊下げ物を引くだけ。

マリンブルー/バイオレット/ガンメタリック 質量(g)95 最大径(Φmm)ナスカン部が咥えられる最大径6.5 使用範囲(g)500g以下※ホルダー1つにつき
注意
※注意 吊下げ物:500g以下

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット/ソケットレンチ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする