EWH-GMN 携帯用ワンタッチ式ソケットホルダー トップ工業 07834718

EWH-GMN 携帯用ワンタッチ式ソケットホルダー トップ工業 07834718
EWH-GMN 携帯用ワンタッチ式ソケットホルダー トップ工業 07834718
EWH-GMN 携帯用ワンタッチ式ソケットホルダー トップ工業 07834718
EWH-GMN 携帯用ワンタッチ式ソケットホルダー トップ工業 07834718
EWH-GMN 携帯用ワンタッチ式ソケットホルダー トップ工業 07834718
EWH-GMN 携帯用ワンタッチ式ソケットホルダー トップ工業 07834718

携帯用ワンタッチ式ソケットホルダー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個ガンメタリック注文コード07834718品番EWH-GMN
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

差し込むだけのスピーディー装着:スライド部を操作せず装着でき、挿入部は位置合わせ不要な丸穴形状!
「ロック機構」で不意の抜け落ちを防止:2つの鋼球がシャンクを保持し、不意の抜け落ちを防止します。※挿入後、吊下げ物を前後させ、保持されていることを確認して下さい。外す時は2つのボタンを押しながら、吊下げ物を引くだけ。

ガンメタリック質量(g)40最大径(Φmm)ナスカン部が咥えられる最大径6.5使用範囲(g)500g以下※ホルダー1つにつき
注意
※注意 吊下げ物:500g以下
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット/ソケットレンチ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする