EWH-V 携帯用ワンタッチ式ソケットホルダー トップ工業 07834736

EWH-V 携帯用ワンタッチ式ソケットホルダー トップ工業 07834736
EWH-V 携帯用ワンタッチ式ソケットホルダー トップ工業 07834736
EWH-V 携帯用ワンタッチ式ソケットホルダー トップ工業 07834736
EWH-V 携帯用ワンタッチ式ソケットホルダー トップ工業 07834736
EWH-V 携帯用ワンタッチ式ソケットホルダー トップ工業 07834736
EWH-V 携帯用ワンタッチ式ソケットホルダー トップ工業 07834736

携帯用ワンタッチ式ソケットホルダー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個バイオレット注文コード07834736品番EWH-V
参考基準価格(税別)¥2,750販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

差し込むだけのスピーディー装着:スライド部を操作せず装着でき、挿入部は位置合わせ不要な丸穴形状!
「ロック機構」で不意の抜け落ちを防止:2つの鋼球がシャンクを保持し、不意の抜け落ちを防止します。※挿入後、吊下げ物を前後させ、保持されていることを確認して下さい。外す時は2つのボタンを押しながら、吊下げ物を引くだけ。

バイオレット質量(g)28使用範囲(g)500g以下※ホルダー1つにつき
注意
※注意 吊下げ物:500g以下
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット/ソケットレンチ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする