LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)の 接着剤
LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)の 弾性接着剤
嫌気性接着剤 3510
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(250mL×10本)
注文コード
07835235
品番
3510-250
参考基準価格(税別)
¥450,000
販売価格(税込)
¥307,780
販売価格(税別)
¥
279,800
バスケットに入れる
0.25mm間でも硬化可能です。
紫外線だけでなく、LEDでも硬化します。
嫌気性ですが、プラスチックやナイロンも硬化します(片側金属、片側プラスチック)。
用途
モーター、スピーカー、宝飾品などに。
メッキとフェライトに。
トラスコ品番
390-7022
材質
アクリル系
色
こはく
使用温度範囲(℃)
-55〜120
粘度(mPa・s)
300〜800
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
0.0005mL
危険物の性状
非水溶性
注意
※3510は紫外線に敏感ですので、日光、紫外線、人口照明への暴露はお控えください。