ライザーバー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 07835366 品番 B08HDL00201
参考基準価格(税別)¥3,400 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

一般のライザーバーは MTB 用に設計されており サイズが長く、街走行では広すぎて乗りにくい。
そこでこのバーは街中でも乗り易くする為に短く 設定し、グリップとブレーキレバーを取り付け部 分をしっかり確保した。
また、安全を優先し使用 パイプも肉厚に仕上げている。グリップはショー トグリップがお勧め。

寸法(mm)460×50 ブラック 質量(g)263 角度(°)バックスウィープ:5 グリップ部(mm)22.2×170 クランプ径(Φmm)25.4
注意
※予告なく一部デザインやロゴ等が変更になる場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル/ハンドルポスト/ステム/ヘッドスペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする