ショートステム

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07835506 品番B08STM00101
参考基準価格(税別)¥3,800 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

B-Witch 人気のショートフラット・ライザー バーに合わせたショートレングスステム。
フロントキャップは別売の grunge H ステム クランプ 25.4が対応するので カラーコーディネートも可能。
サイドの B-Witch ロゴは右を正位置に設定し ている。

適合1-1/8 寸法(mm)45、コラムハイト:45 ブラック 質量(g)123 角度(°)25 クランプ径(Φmm)25.4
注意
※予告なく一部デザインやロゴ等が変更になる場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル/ハンドルポスト/ステム/ヘッドスペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする