VUWG-12BF-PG V-Lok ゲージユニオン(G) フジキン 07836072

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VUWG-12BF-PG V-Lok ゲージユニオン(G) フジキン 07836072 VUWG-12BF-PG V-Lok ゲージユニオン(G) フジキン 07836072

V-Lok ゲージユニオン(G)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07836072 品番VUWG-12BF-PG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,170
この商品は20種類から選べます 他の種類を見る

V-Lokは精密継手メーカーとして、長年の経験によって蓄積した、設計ノウハウ生産技術を駆使して量産された、優れた性能、品質を有する2圧縮リング方式のチューブスコネクターです。
基本的な構成部品は、ステンレス鋼(ASTM316、F316)のボディ、フロントリング、バックリング、ナットの4点です。
最先端の生産技術で優れたコストパフォーマンスを実現します。
チューブを差込み、ナットを締付けるだけで接続ができるため、特殊工具及び火気を必要としません。また、ダブルリング独特の相互連動作用によって、リングが有効に塑性変形して、チューブを強固に圧縮するため、非常に高い耐圧性が得られます。

寸法D(mm)5.5 寸法I(mm)22.8 寸法L(mm)41.9 寸法N(mm)31.8 寸法W(mm)22 形状ゲージユニオン ねじの種類G ねじ寸法TG1/4 タイプチューブ(ミリサイズ)とISO平行メねじ 適合チューブ外径(Φmm)12 寸法TG1/4 呼び径(A)12

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
07836072 VUWG-12BF-PG 75802756 VUWG-12BF-PG-V ニューV-Lok継手 ゲージユニオン(G)ISO平行めねじ(ミリ) フジキン ニューV-Lok継手 ゲージユニオン(G)ISO平行めねじ(ミリ) フジキン 1個 2,598 税込2,858 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07836194
2018-09-28
用途:
配管
教育・研究機関

真空系の配管に使用します.これまで,有名他社の製品を使用してきましたが,納期がかかる上に価格も高く,常時予備品を多数抱えておく必要がありました.本品は納期も早く,価格も安価で,性能としては問題ないと思います.在庫を多数抱える必要も無く,価格も安価で満足しています.
ただ,同時に他の品も購入しましたが,これについては在庫が切れており,納期に1ヶ月以上価格ものもありました.さほど特殊なサイズではありませんので,メーカーとしてある程度の在庫を常時確保して戴きたく思います.

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする