VUWH-19.05EF-FJS V-Lok ハーフユニオン(G) フジキン 07838513

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VUWH-19.05EF-FJS V-Lok ハーフユニオン(G) フジキン 07838513 VUWH-19.05EF-FJS V-Lok ハーフユニオン(G) フジキン 07838513

V-Lok ハーフユニオン(G)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07838513 品番VUWH-19.05EF-FJS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,850
この商品は75種類から選べます 他の種類を見る

V-Lokは精密継手メーカーとして、長年の経験によって蓄積した、設計ノウハウ生産技術を駆使して量産された、優れた性能、品質を有する2圧縮リング方式のチューブスコネクターです。
基本的な構成部品は、ステンレス鋼(ASTM316、F316)のボディ、フロントリング、バックリング、ナットの4点です。
最先端の生産技術で優れたコストパフォーマンスを実現します。
チューブを差込み、ナットを締付けるだけで接続ができるため、特殊工具及び火気を必要としません。また、ダブルリング独特の相互連動作用によって、リングが有効に塑性変形して、チューブを強固に圧縮するため、非常に高い耐圧性が得られます。

呼び径(A)19.05 寸法D(mm)15.7 寸法I(mm)24.4 寸法K(mm)32 寸法L(mm)52.8 寸法M(mm)15.7 寸法N(mm)42.7 寸法TG3/4 寸法W(mm)33.3 形状ハーフユニオン タイプチューブ(インチサイズ)とISO平行オねじ 適合チューブ外径(Φmm)19.05 ねじの種類G 適合チューブ外径(inch)3/4 ねじ寸法TG3/4

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
07838513 VUWH-19.05EF-FJS 75805258 VUWH-19.05EF-FJS-V ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(G)(インチ) フジキン ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(G)(インチ) フジキン 1個 4,498 税込4,948 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07838958
2019-07-17
用途:
蒸気用ノズル(樹脂製)用の継手
アクアサイエンス株式会社 様 (製造業)

期待通りの性能(シール性)で高温、高圧での使用でも問題ない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする