VUWH-19.05-1-1/16-OR V-Lok ハーフユニオン(UNF) フジキン 07839633

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VUWH-19.05-1-1/16-OR V-Lok ハーフユニオン(UNF) フジキン 07839633 VUWH-19.05-1-1/16-OR V-Lok ハーフユニオン(UNF) フジキン 07839633

V-Lok ハーフユニオン(UNF)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07839633 品番VUWH-19.05-1-1/16-OR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,690
この商品は29種類から選べます 他の種類を見る

V-Lokは精密継手メーカーとして、長年の経験によって蓄積した、設計ノウハウ生産技術を駆使して量産された、優れた性能、品質を有する2圧縮リング方式のチューブスコネクターです。
基本的な構成部品は、ステンレス鋼(ASTM316、F316)のボディ、フロントリング、バックリング、ナットの4点です。
最先端の生産技術で優れたコストパフォーマンスを実現します。
チューブを差込み、ナットを締付けるだけで接続ができるため、特殊工具及び火気を必要としません。また、ダブルリング独特の相互連動作用によって、リングが有効に塑性変形して、チューブを強固に圧縮するため、非常に高い耐圧性が得られます。

寸法D(mm)15.7 H(mm)14.2 寸法I(mm)24.4 寸法K(mm)37.8 寸法L(mm)52.3 寸法N(mm)42.2 寸法W(mm)38.1 形状ハーフユニオン タイプチューブ(インチサイズ)とOリングシールUNFオねじ 適合チューブ外径(Φmm)19.05 呼び径(A)19.05 適合チューブ外径(inch)3/4 Oリング(AS568)-215 寸法T(inch)1 1/16-12

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
07839633 VUWH-19.05-1-1/16-OR 75804533 VUWH-19.05-1-1/16-OR-V ニューV-Lok継手 ハーフユニオンOリングシール(UNF)(インチ) フジキン ニューV-Lok継手 ハーフユニオンOリングシール(UNF)(インチ) フジキン 1個 4,198 税込4,618 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07839694
2018-11-30
用途:
高圧エア配管
教育・研究機関

品物として,十分な性能を持っていると思います.フジキンの品は2段式のフェルールになっていますので,配管がねじれることも無く,使いやすいと思います.

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする