メイン画像
VENEX
VENEXの リラックス用品
VENEXの 血行促進グッズ
ベネクス アイマスク リカバリー ルーム ウェア 疲労 睡眠 回復
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1点
注文コード
07840607
品番
6106
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,190
販売価格(税別)
¥
2,900
バスケットに入れる
リカバリー
用途
リラックス
仕様
目元のケア
色
ブラック
サイズ
L-XL
サイズ(cm)
L-XL:目周り53-62
素材
ポリエステル84%、ポリウレタン16%
性別
ユニセックス
注意
※アイマスク