beam
beamの 自転車ハンドル関連
beamの ハンドル/ハンドルポスト/ステム/ヘッドスペーサー
beamの 自転車用ハンドルバー
プロムナードハンドルバー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
07845699
品番
B06HDL00202
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
材質
6061-T6
長さ(mm)
ライズ:50
色
シルバー
質量(g)
300
内径(Φmm)
17.5
角度(°)
バックスウィープ:59
クランプ径(Φmm)
25.4
ハンドル幅(mm)
560
クリアランス(mm)
160
注意
※予告なく一部デザインやロゴ等が変更になる場合がございます。