beam
beamの 自転車ハンドル関連
beamの ハンドル/ハンドルポスト/ステム/ヘッドスペーサー
beamの 自転車用ハンドルバー
XOBハンドルバー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
色
シルバー
注文コード
07845726
品番
B06HDL00102
参考基準価格(税別)
¥3,400
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
この商品は
色
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
ライズ:50
色
シルバー
質量(g)
284
グリップ部(mm)
150
クランプ径(Φmm)
25.4
注意
※予告なく一部デザインやロゴ等が変更になる場合がございます。