メイン画像
VENEX
VENEXの リラックス用品
VENEXの 血行促進グッズ
ベネクス ロングアームカバー リカバリー ルーム ウェア 疲労 睡眠 回復
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1点
注文コード
07845796
品番
6125
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,280
販売価格(税別)
¥
4,800
バスケットに入れる
リカバリー
リラックス
腕のケア
仕様
腕のケア
色
ブラック
サイズ
M
混率(%)
ポリエステル84、ポリウレタン16
寸法(cm)
腕周り20-26
適合腕周(cm)
20〜26
性別
ユニセックス
注意
※腕用