メイン画像
VENEX
VENEXの リラックス用品
VENEXの 血行促進グッズ
ベネクス ネックカバー リカバリー ルーム ウェア 疲労 睡眠 回復
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1点
注文コード
07845839
品番
6961
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,280
販売価格(税別)
¥
4,800
バスケットに入れる
リカバリー
用途
リラックス
仕様
首と肩のケア
色
ブラック
サイズ
F
混率(%)
ポリエステル84、ポリウレタン16
寸法(cm)
襟周り44
性別
ユニセックス
注意
※首用