メイン画像
VENEX
VENEXの リラックス用品
VENEXの 血行促進グッズ
ベネクス ボディコンフォート リカバリー ルーム ウェア 疲労 睡眠 回復
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1点
注文コード
07845891
品番
8703
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,180
販売価格(税別)
¥
3,800
バスケットに入れる
リカバリー
用途
リラックス
仕様
遠赤外線効果でお腹周りをじんわり温める
色
チャコール
サイズ
S-M
混率(%)
再生繊維(セルロース)56・ポリエステル36・ポリウレタン8
寸法(cm)
ウエスト58-73
性別
ユニセックス
注意
※腹巻